Beli gergaji listrik kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Dimensions (mm): 284x231x243
    • Power Supply Cord (m): 2
    • Carbon Brush No.: 303
    • Double Insulation: Yes
    • Free Blade: 7\"x40 Teeth
    • Max cutting capacity at 45° (mm): 44
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 66
    • No Load Speed (rpm): 4900
    • Rate Input Power (W): 1050
  2. RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  3. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    Mulai

    Rp1.299.900

    FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    atribut:
    • Shiplapping (mm): 20
  5. Max Coil Nailer For Wooden Package and Pallet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.399.900

  6. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  7. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  8. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  9. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  10. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp789.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  11. INGCO Jig Saw
    Mulai

    Rp859.900

    INGCO Jig Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 570
    • Cutting Capacity (mm): Wood : 65, Steel : 8
    • No Load Speed (rpm): 800-3000
  12. Mesin HL Miter Saw Non Sliding
    Mulai

    Rp949.900

    Mesin HL Miter Saw Non Sliding
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Miter Saw 7" HL 230 Non Sliding + Dus beserta Kelengkapan- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Rated Power (W): 850
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 73x63 (H/W) at 90 Derajat, 30x60 (H/W) at 45 Derajat.
    • No Load Speed (rpm): 5000
  13. RYOBI Jig Saws
    Mulai

    Rp709.900

  14. NRT-PRO Jig Saw
    Mulai

    Rp369.900

    NRT-PRO Jig Saw
    Deskripsi:
    Mesin Jigsaw Variable Speed Gergaji Kayu Listrik NRT PRO JS68HDKelengkapan Mesin Jigsaw NRT PRO JS68 HD- 1 x NRT PRO JS68HD Unit- 1 x Vacuum Cleaner Connector- 1 x Mata Jigsaw Kayu- 1 x Manual Book
  15. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  16. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  17. Wipro Mesin Spindle
    Mulai

    Rp10.999.900

  18. BOSCH Jigsaw Blades for Wood (Mata Gergaji Jigsaw)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

Daftar Harga gergaji listrik kayu Terbaru November 2026
KRISBOW Mesin Gergaji KayuRp729.900
Makita Mesin Potong Kayu 7inchRp1.499.900
KRISBOW Mesin Gergaji BensinRp2.799.900
RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)Rp759.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
FUJIYAMA Mesin Serut Kayu PowerRp1.299.900
Max Coil Nailer For Wooden Package and PalletRp8.399.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp3.399.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait